フルート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24771207 品番KFL-25(S.H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

イエローブラス、クリアラッカー仕上げ
4本ピストン(第4:サイドアクション)
マウスピース:細管 / ウォーターキー
Kaernter Wind instrument
”管楽器をもっと身近な存在として気軽に始めてほしい...。"そんな願いからKaerntnerは誕生した。
初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner フルートKFL-25
ニッケルメッキ/カバードキイ
保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属
演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能
〜メンテナンス用品も付属〜
フルートの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。

付属品専用ケース、クリーニングクロス、クリーニングロッド、ガーゼ 仕様Key:C、Body:洋白、Finish:Nickel lacquer plated、E-メカニズム付、カバードキイ
注意
※付属小物は生産ロットにより見た目が画像と異なる場合がございますが、用途は同様となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771207
2020-06-28
用途:
このような状況の中でのストレス発散のためr。
オフィスレーヴ 様 (サービス業)

教則幕本のオプションが欲しいのと、メンテナンス品も欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする