2L 軽石 小粒 あかぎ園芸 24771267

軽石 小粒

(5件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(2L)
内容量1袋(2L)注文コード24771267品番2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)23×20×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771267
2023-10-25
用途: 多肉植物の土として

多肉植物の土として購入してみました。粒の大きさは良い感じです。水はけ良い用土が出来そうです。

対象商品 : 24771285
2023-03-21
用途: 多肉植物の植え替えに
製造業

何回もリピ購入しています。
愛用品です。
他の土と混ぜて 多肉ちゃんの土、中粒と混ぜて鉢底石に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 24771285
2022-03-12
用途: 多肉植物の土に混ぜたり
その他業種

多肉植物にとても使いやすいサイズです!
培養土に混ぜて水はけ良くしています!

1が参考にしています
対象商品 : 24771267
2020-07-07
用途: 多肉植物のマルチングと土用
その他業種

赤玉土などと混ぜて多肉植物用の土を作る目的と、
鉢の上部のマルチングストーン用に購入しました。
小粒の粒の大きさも使い勝手が良さそうで、
軽石の色も白くて綺麗(←ここ重要)でしたので、
次に購入する際は大袋を購入したいと思います。

7が参考にしています
2020-12-10
用途: 鉢植植物のマルチング材として
建設業・工事業

こちらのレビューを拝見してマルチング材として購入しましたが、色付の石が結構混じっていて取り除くのが大変でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする