けと土

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード24771303 品番2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

湿地帯の葦等が堆積した繊維質の土で保水性に優れた用土

仕様乾燥良品 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)28×20×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771303
2022-10-13
用途:
花壇、プランター用の「種だんご用土作り」及び盆栽用として。
サービス業

通常的に、必需用土としてなくてはならない用土です。個人的に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする