富士砂

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード24771328 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

富土山周辺で産出する通気性・排水性に優れた黒色の火山砂礫。

仕様天然素材 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771328
2020-11-13
用途:
金魚水槽の砂に
その他業種

火山の砂は多孔性なのでバクテリアが生息しやすいので金魚水槽の底砂に使用。

対象商品:
24771328
2020-01-11
用途:
万年青用化粧砂
サービス業

この富士砂は粒も顆粒状でなく良かったです。大小差はありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする