‐ 川砂 あかぎ園芸 24771346 ‐ 川砂 あかぎ園芸 24771346

川砂

(25件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 24771346 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。

仕様天然素材 容量(L)12 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×36×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
メンテナンス
杉浦段ボール工業株式会社 様 (製造業)

ちょっとしたメンテナンスで使いました。値段が手ごろで助かりました。

対象商品:
24771346
2023-02-24
用途:
グラウンド整備用

雨の際のグラウンド整備に最適でした。水の吸収も良く、黒土と混ぜて、一気にグラウンドが野球のできる状態になりました。

対象商品:
24771337
2022-12-05
用途:
セメントに混ぜる目的で購入届いてびっくり!園芸用でした。でもお客さまからクレームは無かったですし、迅速に対応していただき大変助かりました
大豊産業株式会社 様

届いた商品を見てびっくり!園芸用でした。でもお客さまからクレームは無かったですし、迅速に対応していただき大変助かりました。できればHPの画像にサボテンを添付頂けると判りやすいかな?と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
24771337
2022-11-06
用途:
屋外排水桝塩ビパイプ下の空洞埋め

屋外排水桝塩ビパイプ下に水漏れで空洞が出来、埋める必要が生じた。
小さな既存隙間から空洞に充填する必要があった。
土をふるいにかけて用意したが、砂の方が抵抗なく充填出来そうなので
使用したところ、粘らずさらさら、粒子が均一なので抜群に充填作業が楽だった。
次があったらまた利用したい。
余ったら公園の砂場に勝手に寄付するとか?

2人が参考にしています
対象商品:
24771337
2022-03-01
用途:
降雪時の滑り止め

前回の雪で庭のコンクリ部分が凍結してしまい参りました。
まだ、試していませんが滑り止めの役割を期待して購入しました。
量的に持ちやすく撒きやすいのではと思います。

対象商品:
24771346
2021-10-11
用途:
庭の芝用
サービス業

砂の色は黒っぽいですがとてもサラサラしていて庭の土となじみます。
デコボコな庭面を平らにする為に購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
24771346
2021-08-14
用途:
庭に敷き詰めた
古河電池株式会社 様 (製造業)

とても落ち着いた色合いの砂で庭に敷き詰めたのですが気に入って追加で注文を繰り返しています。全商品割引のタイミングでまた追加発注したいと思います。

対象商品:
24771346
2021-09-15
用途:
外構工事
建設業・工事業

外構で使用しました。
到着も早く非常に助かった。品質も問題無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする