ミュージックベル・ハンドベル用キャリングケース
肉厚なクッションによりハンドベルを傷つけることなく収納・持ち運びができます
1マス 95mm x 140mm 、全12マス、ベルを最大24本収納可能
ショルダーストラップ付属
待望のミュージックベルケースが新登場!
持ち運びや保管に最適な最大24本収納可能なキャリングケースです。
一つずつの小部屋は9.5 X 14cmで、一般的なミュージックベルが収納可能。
また、A4サイズの楽譜が入るポケットを装備し、ショルダーストラップも付属しています。
タッチ式タイプのハンドベルも収納可能です。