‐ チリ産 高級 水苔 あかぎ園芸 24771565 ‐ チリ産 高級 水苔 あかぎ園芸 24771565

チリ産 高級 水苔

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 24771565 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オリジナルトリプルAグレードの水苔

仕様軽い素材・天然素材 容量(g)500 寸法(縦×横×高さH)(cm)15×30×23
注意
※グリーンのパッケージで届く場合もありますが、中身は全く同じです。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771565
2024-06-02
用途:
植木鉢の保水に

花を植えている植木鉢の保水用として使用しています。手でちぎりやすく保水性もなかなかです。

対象商品:
24771565
2023-03-13
用途:
洋蘭やケト土と混ぜてさつきや玉竜の石付けに使いました
教育・研究機関

水に24時間以上つけて使いました。長さは長短ありましたが満足に使えました。今後も同じ物を買い求めたいです

対象商品:
24771556
2020-04-26
用途:
取り木

太めのしっかりした水苔のためボロボロにならずに使いやすい。
ホームセンターの物とは別物です。

対象商品:
24771556
2023-03-14
用途:
胡蝶蘭の植え替え
國政税理士事務所 様 (サービス業)

新品とは思えない劣悪さです。すすきの枝のようなものもマジっています。植え替えの前の品の方がよいくらいです。

対象商品:
24771565
2017-12-13
用途:
ぐずマニアの植え替え
オーコシ商事 様 (卸売・小売業)

育ったクズマニアの植え替えと分け植に使用しました。もったいないくらいよいものです.

1人が参考にしています
対象商品:
24771556
2022-11-11
用途:
ランなどの植え込み
あやしい堂 様

さすがに、この価格ではニュージーランド産ほどのものは望めないと思います。
が、ちょっと匂いがきついので、何度か洗って使用することを推奨します。
製品自体の長さは10p内外のものが多いです。

対象商品:
24771556
2020-05-06
用途:
セッコクの植え替え
その他業種

『トリプルA』にしては安価と思い試しに購入して見ました。やっぱり価格並みのものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24771556
2020-07-08
用途:
富貴蘭の植え付け
その他業種

高級とありますが、ボロボロで使い物になりませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする