‐ 洋らんバーク あかぎ園芸 24771635

洋らんバーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード24771635 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然の樹皮を蒸して仕上げたコンポストで、保水成・通気性に優れた有機質資材。

適合作物洋らん 仕様天然素材 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771635
2019-06-19
用途:
シンビジュウムの植替え
その他業種

バークの大きさが、もう少し小さいほうがシンビジュウには、適しているので小さくしてほしい。

対象商品:
24771635
2017-04-22
用途:
洋らんの植え替え時
不動産業

水はけがよくらんには最適で今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする