アンスリウムやカラテアなどの観葉植物に
日向土と赤玉土などと混ぜて使っています。
相性が良いようで元気に育ってくれているのでリピートしました。
ベラボンよりお安いので試しに購入。
ベラボンのMサイズより大きくLサイズより小さい大きさです。
好調蘭には大きすぎて使えませんが、観葉植物の土に混ぜたり鉢底に入れたりして使いました。
土に混ぜる場合は大きすぎるのであらかじめ半分か3つぐらいに切ったり割ったりして使いました。かなり手間でした。
よかったのは、ドラセナ、パキラ、モンステラの剪定で出た枝をペットボトルの上の部分を切り取って水耕栽培風に根出しの時に使用しました。ドラセナとパキラは葉のついていない枝差しのみで、モンステラは枝の一番先の部分もやりましたが、発根率がよく、いい根が伸びて土に定植しました。
水はけの改善に購入しました。ミニバラの植え付けに使用したところ、培養土のみより根張りが良かったように感じています。
いつもはあくぬきベラボンMサイズを利用。お得なので試しに18Lを注文。粒サイズはベラボンMサイズより大きめで1cm位から。粒の小さいベラボンと普通の土に混ぜ込んで利用。
粒が5mm角位の品もあればベラボンよりお得と思う。冬に日陰で鉢土が乾きにくい所の鉢土に良い。
鉢植えの観葉植物やブルーベリーなどのマルチングや鉢底石代わりに使っています。用土に混ぜ込むには少し大きいので使いにくそう。ベラボンみたいにサイズのバリエーションがあればもっと便利だと思います。
軽石のかわり。マルチング用に。たっぷり使えてとても良いです!軽石を増やしたくないので、ヤシガラに替えてみました。使ってみてですが、良い感じに隙間ができるので水はけがとても良いです。自然素材の繊維だから、何だか安心します。