‐ バーミキュライト あかぎ園芸 24771757 ‐ バーミキュライト あかぎ園芸 24771757

バーミキュライト

(9件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3L) 注文コード 24771757 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。

寸法(縦×横×高さH)(cm)33×24×5 仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)3
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771775
2023-07-15
用途:
芽出しに
サービス業

野菜や花の芽出しに買いました。新しいタネで使います。

対象商品:
24771748
2022-03-17
用途:
初めて使うので☆4です。
宮内 様 (卸売・小売業)

ベランダでローズマリーを育てており、いつも挿し穂で
増やしているのですが、これがなかなか効率が悪く、調べてみたところ、
無菌の土に挿すことがとても大切だと知りました。
それまでは水揚げをしたあと、肥料の入った穂挿し用土や親株の根元に
挿していたのです。バーミキュライトが最適とのことで、
今回購入してみました。楽しみです。

対象商品:
24771793
2021-02-26
用途:
畑 土壌改良

他の種類の土とブレンドして土壌改良に使用します。
今年は自家菜園でたくさんの野菜作りに挑戦しており、成果が楽しみです。

対象商品:
24771784
2021-05-21
用途:
挿し木用
卸売・小売業

先に挿し木に使っていたバーミキュライトが
挿し木の成功苗の移植と共に減った為、追加した

対象商品:
24771784
2020-05-06
用途:
自然栽培の土作りに利用
有限会社 秀装 様 (建設業・工事業)

他の数種類の土とブレンドして土作りをしています。
今年は自家菜園でたくさんのお野菜作りに挑戦しています。

対象商品:
24771775
2022-07-15
用途:
プランター栽培の土作り
不動産業

原石であるケイ酸塩鉱物は非常に保肥力が強いのですが、蛭石として園芸用に加工されたバーミキュライトは必ずしも保肥性が良いとは限りません。ココピートにこの製品を3割ほど混ぜた培土で育てたミニトマトに追肥をしてみたところ、基本用土とバーク入り腐葉土から成る培土以上に長期間肥効が続くので保肥力は強いと思います。
ただ重い土に混ぜてしまうと粒子構造が壊れて砂質になり、透水性が失われてしまうため、願わくばもう少し固いと助かります。

対象商品:
24771793
2019-11-28
用途:
バラ用培養土に配合して
サービス業

粉がまったくと言っていい程なく、さらさらとして
気持ちいいのは他製品にはない特長です。
ただ培養土としては粒の大きさが3mmの方に偏っているので
平均の大きさが5〜7mmあればより使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24771748
2020-06-05
用途:
自家使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしていますが使いやすく安価なので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする