‐ バーミキュライト あかぎ園芸 24771845 ‐ バーミキュライト あかぎ園芸 24771845

バーミキュライト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18L) 注文コード 24771845 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。

寸法(縦×横×高さH)(cm)56×37×11 容量(L)18 仕様乾燥良品・軽い素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771854
2021-12-07
用途:
用土の配合
その他業種

粒がしっかりとしており、さらさらとした手触りで良質な印象を受けます。
用土作りに使用するため、ふるいにかけましたが、微塵も比較的少ないように思います。

いろいろなバーミキュライトを試してきましたが、今回のものはなかなかよい感じで期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24771854
2021-07-08
用途:
元肥作りの時

良い感じです、
パーライトに比べると分離して表面に上がりにくく、
均等に混ざるところが気に入ってます。

対象商品:
24771854
2021-04-20
用途:
多肉植物の植え替え
建設業・工事業

しっかりした粒の段層になっており、通気性、保水性が増します。
品質が良くこのお値段は安いと思います。
リピート3回目です。

対象商品:
24771854
2020-12-15
用途:
ミニトマト、ナス、ピーマン
その他業種

畑の水はけが凄く良くなりました。土の団粒構造が形成されました。

対象商品:
24771854
2020-05-08
用途:
ガーデニング
その他業種

春の植え替えが楽しみです。軽くていいですね。水はけは良すぎなので、水分を好む植物には向かないですが、観葉植物や多肉植物にはいいですね。

対象商品:
24771854
2019-10-31
用途:
バラ用培養土の配合して
サービス業

ホームセンターで入手できるバーミキュライトは小粒でしかも柔らかいので培養土に配合すると排水性がとても悪くなります。今回購入したバーミキュライトは硬質で粒も大き目なので自分が現在理想とする培養土作りに重要な役割を果たします。

2人が参考にしています
対象商品:
24771854
2019-05-03
用途:
餌の商品販売用
卸売・小売業

とても満足良く商品でしたので、また次回購入させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする