くん炭

(10件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 24772046 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。

寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×10 容量(L)12 仕様軽い素材
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
畑に堆肥と混ぜて使用している
いがらし建業 様 (建設業・工事業)

初めまして!大変使い勝手良いです、かなり良く出来た燻炭ですね〜

1人が参考にしています
対象商品:
28669246
2023-12-14
用途:
菌ちゃん農法の畝に使うために購入。

とても綺麗な燻炭です。たっぷり入ってましたので畝に混ぜて菌の繁殖に貢献してくれそうです。

対象商品:
24772028
2023-02-24
用途:
ガーデニング時
その他業種

時々粉々になったくん炭などがありますが、そんなことはなくとてもいいサイズの殻でした。さすがあかぎ園芸ですね!

対象商品:
24772046
2022-05-16
用途:
コンポストを作りました
ささクリニック 様

生ごみを再生利用するために合板でコンポストを手作りました。(暮らしの手帳を参考に)燻炭を購入しようとホームセンターに行ったのですが、小袋しか売っておらず。それではモノタローで購入しようと思いました。さすがモノタローだと感心しました。

対象商品:
24772028
2022-04-29
用途:
家庭菜園で使用
サービス業

家庭菜園の土に混ぜて使っています。土がふわふわになっていいです。

対象商品:
24772046
2021-02-26
用途:
畑 土壌改良

くん炭の効果を教えてもらい、土壌改良と追肥に使います。
野菜の実りが楽しみです。

対象商品:
24772028
2020-05-08
用途:
小さくてビックリしました
その他業種

ホームセンターよりも高くて、少量でした。使い切り量でした。

1人が参考にしています
対象商品:
24772046
2019-02-21
用途:
家庭菜園での融雪剤として
その他業種

くん炭を、土ふるいの細目の網の上に入れ、雪の上に蒔くことで、融雪効果と土壌改良の一石二鳥です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする