ゼオライト

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード24772082 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。

仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
庭の土を入れ替えた時に
製造業

庭の土づくりの際に購入しました。
これだけのおかげではないと思いますが
植えた植物たちはとても調子が良いです。

対象商品:
24772082
2024-05-16
用途:
トマト家庭菜園
サービス業

家庭菜園のプランターの土に肥料と一緒に混ぜ込んで使用しています。土の排水・通気性が増し、根腐れ防止に役立つようです。

3人が参考にしています
対象商品:
24772082
2024-02-13
用途:
土壌改良材として購入
農・林・水産業

非常に細かな穴が無数についているので,通気性・保肥力の向上が見込め購入しました。確かに根腐れや生長遅延は見られず,植物に対して効果的に働いているように思います。

3人が参考にしています
対象商品:
24772082
2023-08-25
用途:
マルチング
その他業種

植木の根元に敷き、マルチングとして使用します。
水やりのたびに、ゼオライトからミネラルが溶け出し、植物の栄養補給になるかと。

3人が参考にしています
対象商品:
24772082
2023-06-06
用途:
園芸用土に混ぜて使う

過去にもモノタロウで一度購入したことがあるが、植物に効果もありそうで再度購入。モノタロウで手配すればすぐ手に入るのも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
24772082
2023-08-30
用途:
植木の土に配合
建設業・工事業

サイズが丁度よく使いやすい。質も良くて気に入ってます。

対象商品:
24772082
2023-03-11
用途:
土に混ぜて
サービス業

とくに土の少ない鉢植えの土に混ぜて土壌の改良です。

1人が参考にしています
対象商品:
24772082
2022-09-25
用途:
観葉植物の植え替え
その他業種

はじめて購入しましたが粒が揃っていて綺麗でした。
観葉植物の成長の様子をみて良ければまたリピしたいたと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする