‐ ハイブレンド有機培養土 あかぎ園芸 24772143

ハイブレンド有機培養土

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5L)
内容量1袋(5L)注文コード24772143品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。
厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。
通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。

用途
花・野菜
適合作物花、野菜仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)38×27×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772168
2020-11-05
用途: 食材苗木植え付け用

食材苗木植え付け時にそのまま使えるので大変便利です。

対象商品 : 24772168
2020-05-29
用途: 花苗の土として使っています
その他業種

ふわふわして苗との馴染みがとてもいいと思います、花付きもよく買ってよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする