ハイブレンド有機培養土

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(14L) 注文コード24772152 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。
厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。
通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×34×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24772152 24772545 有機プランター培養土 あかぎ園芸 有機プランター培養土 あかぎ園芸 1袋(14L) 819 税込901 相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772168
2020-11-05
用途:
食材苗木植え付け用

食材苗木植え付け時にそのまま使えるので大変便利です。

対象商品:
24772168
2020-05-29
用途:
花苗の土として使っています
その他業種

ふわふわして苗との馴染みがとてもいいと思います、花付きもよく買ってよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする