有機畑 花と野菜の土

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14L) 注文コード 24772204 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様厳選素材・肥料入り 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×34×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772213
2021-05-17
用途:
鉢植え
Duke's 様

柔らかく水はけのよい土で扱いやすいものでした。
商品もすぐに届き満足しています。

対象商品:
24772204
2017-10-25
用途:
家庭園芸用の土
その他業種

ふわふわっとした土です。まだ、何も植えていませんので、なんとも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする