あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 用土
あざやかな花を咲かせる培養土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(35L)
注文コード
24772247
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鮮やかな花を咲かすために長期間待続する元肥を配合した、パワー溢れる培養土。
このまま植えるだけ。
適合作物
花、野菜
用途
花・野菜
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
35
寸法(縦×横×高さH)(cm)
72×47×12