あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 用土
花の良く咲く培養土
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(14L)
注文コード
24772256
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
花を育てるための長期間効き目のある元肥入り。
一押し培養土。
適合作物
花、野菜
用途
花・野菜
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
14
寸法(縦×横×高さH)(cm)
52×37×9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300