‐ 花と野菜の培養土 あかぎ園芸 24772308

花と野菜の培養土

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード24772308 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

そのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)24×20×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
ガーデニング
不動産業

培養土はとても軽く持ち運びに便利で、また土はみずはけもよく、
野菜の育ちもいい気がしました。5Lだと少ないので、10L以上の同じ培養土もあれば嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする