花と野菜の培養土

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 24772326 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

そのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)35×23×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
ガーデニング
不動産業

培養土はとても軽く持ち運びに便利で、また土はみずはけもよく、
野菜の育ちもいい気がしました。5Lだと少ないので、10L以上の同じ培養土もあれば嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする