あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 用土
花と野菜の有機培養土カルシウム入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20L)
注文コード
24772387
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
腐葉土・完熟堆肥等を配合しカルシウム・元肥を加えた有機質培養土。
適合作物
花、野菜
用途
花・野菜
仕様
多機能商品・肥料入り
容量(L)
20
寸法(縦×横×高さH)(cm)
57×39×10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310