ピートMIX培養土

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20L) 注文コード24772405 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピートモスを中心に赤玉土・堆肥・パーライトに元肥を配合した軽量の培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様軽い素材・肥料入り 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×39×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする