有機培養土

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25L) 注文コード 24772448 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

有機質をベースに配合した安心・安全なそのまま使える培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772448
2023-01-17
用途:
園芸
吉田鉄工所 様 (製造業)

ホ―ムセンターで買うより高いですが、
買ってきた花植え替えると元気に育っています。

対象商品:
24772448
2018-05-26
用途:
重たい土です
ストーン石田 様 (サービス業)

有機の物が欲しくて購入しました。
保湿性が高すぎて家の植物には合わず、3鉢根腐れを起こしてしまいました。
野菜などには良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする