スーパー有機くん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20L) 注文コード24772703 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

菌体肥料(NAOI菌)・バーク堆肥・腐葉土・ピートモス等の有機質を配合した、やせた土壌の活性材。
庭土や、赤玉土・黒土・古い土等に50%位使用。

仕様エコ商品・リサイクル 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772703
2022-03-08
用途:
家庭菜園

毎年春には近所のホームセンターで購入していたのですが、しばらく欠品ということでモノタロウで購入。堆肥だ腐葉土だと色々入れるよりもこれ一つ入れておけばとてもいい土作りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする