L マルチングバーク あかぎ園芸 24772737

マルチングバーク

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5L)注文コード24772737品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

プランター・鉢物の装飾付・乾燥防止剤用資材。

仕様天然素材容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772712
2025-05-06
用途: プランターや植木鉢のマルチング

個々のチップの大きさがバラバラな上に端材や木皮が入っており、選別しなくてはならず手間が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする