あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
お手軽野菜の土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5L)
注文コード
24772746
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×28×6