あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
お手軽野菜の土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10L)
注文コード
24772755
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
46×34×8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310