あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
野菜の土 カルシウム入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(20L)
注文コード
24772764
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合し、カルシウム・元肥を加えた有機質培養土。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
20
寸法(縦×横×高さH)(cm)
57×39×10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300