あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
野菜の土 カルシウム入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30L)
注文コード
24772773
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合し、カルシウム・元肥を加えた有機質培養土。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
30
寸法(縦×横×高さH)(cm)
65×45×11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630