ゆうき畑 野菜の土

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14L) 注文コード 24772782 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。
家庭菜園の野菜栽培用に適しています。

適合作物野菜 用途野菜専用土 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする