ゆうき畑 野菜の土

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25L) 注文コード 24772798 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。
家庭菜園の野菜栽培用に適しています。

適合作物野菜 用途野菜専用土 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする