あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
実のなる野菜専用土
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25L)
注文コード
24772807
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
関東の畑土に完熟堆肥等を配合し、実に良い元肥を加えた培養土。
ナス・キュウリ・トマト・ピーマン等の実を食べる野菜用の培養土。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
25
寸法(縦×横×高さH)(cm)
62×42×11