野菜の土

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25L) 注文コード24772825 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。

適合作物野菜 用途野菜専用土 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×42×11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772825
2021-03-03
用途:
アナベルの植え替え
その他業種

毎年購入しています。質、量、お値段、納得出来るお品です。今回はアナベルの植え替えに、赤玉土と半々で使う予定です。

対象商品:
24772825
2017-07-21
用途:
こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園 様 (教育・研究機関)

畑の土づくりは初めてですが、ふっくらとした畑が出来上がり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする