KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 楽器用足台/椅子
ギター足台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24772835
品番
GF-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
段階式に高さ調整の可能なギター足台
巾着タイプの収納袋付き
軽量なアルミ製なので、持ち運びも楽々
材質
アルミ製
長さ(mm)
193(足台部)
幅(mm)
86(足台部)
色
ブラック
質量(g)
220
タイプ
GF-1800