3/22より値下げ!現場を応援

野菜のための 畑の土

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40L) 注文コード24772843 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798

肥沃な黒土に完熟堆肥等を配合、畑の増し土にも使えます。

適合作物野菜 用途野菜専用土 仕様天然素材 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
注意
※個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772843
2022-11-02
用途:
屋上に設置したプランターの土として使います。
森田総合計画事務所 様 (不動産業)

家庭菜園用の地はいろいろありますがこの地は臭いもなく安心して使えそうな気がします。使い始めたばかりなのでそのうち結果が出ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24772843
2020-05-06
用途:
追加で足すために。
有限会社 秀装 様 (建設業・工事業)

自然の農栽培をしてるプランター内の土が不足、あるいははじめから少なすぎたらしく、麦が枯れてきてしまったので、土が有機に変わってしまうけれど、ブレンドして土を作る手間を省くには、便利でした。
1袋買ってて緊急対応ができて助かりました。

対象商品:
24772843
2020-05-07
用途:
金額が間違えていたので

先程の投稿送料の金額が間違えていました。
7個注文8400円+税金840円で9,240円の送料でした。

対象商品:
24772843
2017-03-27
用途:
家庭菜園の準備
顧客応援隊 様 (サービス業)

手軽に安心に使えて、しかもコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする