あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
葉物野菜の有機畑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15L)
注文コード
24772868
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
袋がそのまま鉢になる、便利でエコロジーな商品です。
ネット入り鉢底の石と2回分の追肥もセット。
培養土を外袋に開け、野菜苗をそのまま植えつけます。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
肥料入り・多機能商品
容量(L)
15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
20×42×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310