あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 野菜・菜園用土
あま〜い いちごの有機畑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10L)
注文コード
24772877
品番
‐
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
袋がそのまま鉢になる、便利でエコロジーな商品です。
ネット入り鉢底の石と2回分の追肥もセット。
培養土を外袋に開け、野菜苗をそのまま植えつけます。
適合作物
野菜
用途
野菜専用土
仕様
肥料入り・多機能商品
容量(L)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
17×40×36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310