育苗培土

(2件のレビュー)
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24L) 注文コード 24772983 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本葉の出そろった小苗、初根した挿し穂苗のポット育成に最適。

仕様天然素材 容量(L)24 寸法(縦×横×高さH)(cm)60×40×11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772992
2022-04-14
用途:
家庭菜園

パプリカや大葉・バジル等の育苗に使用しました。
しっかりとした土で凄く良く成長してとても良い商品だと思います。

対象商品:
24772992
2019-06-15
用途:
育苗
エム・ケー・コンサル 様 (その他業種)

ちょっと栄養が足りないかもしれない。
でも助かりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする