いちごの土

(6件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14L) 注文コード24773078 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

イチゴの甘さを促進する元肥とステビアを配合した培養土。

適合作物いちご 仕様PH調整済・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×36×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773078
2022-01-31
用途:
いちごのプランター栽培

いちごのプランター栽培用に使っています。軽くて作業しやすいです。最初はとても乾燥していますので十分に吸水させると良いです。肥料も含まれているのでよく育ちます。

対象商品:
24773078
2022-03-18
用途:
ポットに苗を植え付け
運輸・通信業

初めて使用した。植え付けはきれいに整理できよかった。結実が楽しみである(味のできばえ)

対象商品:
24773078
2021-04-04
用途:
プランターを使ったイチゴの栽培

この土を使ったところ、他の土と比較して、花芽のつきがとてもよかったです。
次シーズンも使ってみようと思います。

対象商品:
24773078
2019-06-30
用途:
鉢植えのイチゴの増殖に使用
製造業

子供が学校の課題のイチゴの鉢植えを持ちかえりました。その後収穫した後の蔓が伸び子株ができ始めましたので来年に向けて株分けすることにしました。中ぐらいの鉢8〜10個分の株分けができそうです。先発で4株に増やしました。このいちごの土はコストパフォーマンス良く丁度良かったです。

対象商品:
24773078
2017-10-24
用途:
親苗の植え替え

今年9月にイチゴの土ヲ使いました.子苗、孫苗の元気に育っています。

対象商品:
24773078
2021-07-28
用途:
いちご苗の植え付け
その他業種

土が乾燥しているので、スカスカしていて吸水力が良くない気がします。普通の園芸用土でよかったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする