フルーツガーデンの土

(4件のレビュー)
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20L) 注文コード 24773114 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

赤玉土をベースに軽石・堆肥・ピートモス・パーライトを配合。
甘い果物を育てる肥料入り。
サクランボ・桃・柿等などの果樹全般向きの培養土。

適合作物フルーツガーデン 仕様厳選素材・肥料入り 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
鉢植え庭木用
その他業種

非常に軽くて大きな鉢を移動する時にも安全に運べる。

対象商品:
24773114
2020-03-26
用途:
果実の木を植えるため
その他業種

果実を植えるための土を探していました。とてもよさそうな土があり、購入いたしました。土がたっぷり入っているため、とても重いので、送って頂いたので、大変、助かりました。

対象商品:
24773114
2018-04-19
用途:
果樹苗の植え付けに
医療・福祉・介護関連業

一番しっかり説明書きがあり、安心したので購入しました。
植えたばかりなのでまだ実感はありませんが。

対象商品:
24773114
2017-07-12
用途:
果樹に使用
齋藤室内装飾 様 (建設業・工事業)

果樹の用土は色々と検討し、試してきましたが、価格は少々高いか゛やはりこれが一番と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする