観葉植物の土

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 24773166 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ピートモス・赤玉土等をMIXした土で、軽量で清潔なため室内でも使える。

適合作物観葉植物 仕様室内でも安心・肥料入り 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×28×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773157
2023-07-09
用途:
鉢のうえかえ

百均で小さい観葉植物を購入して、成長期に鉢替えして大きく育てています。一シーズン越すと大きく丈夫になります。鉢替えに土が必要となりますが、大きく育てるのに栄養素も必要です。手ごろで観葉植物専用なので、重宝します。別に肥料もいるのかもしれませんが、僕はこれでやっています。

対象商品:
24773175
2022-06-10
用途:
植物

観葉植物用の土では品質、価格とも十分満足できる商品だと思います。

対象商品:
24773175
2021-09-09
用途:
観葉植物の植え替え
高橋モータース 様

観葉植物(ユッカ)の植え替えに使用しました。植え替えの土のことはよく分かりませんが安かったので使用しました。

対象商品:
24773157
2019-11-06
用途:
事務所の観葉植物植え替え用

事務所の観葉植物植え替え用に購入。ちょうど良いサイズで扱いやすくて
良かったです。
NVボックスと同梱で届いた際にボックス内に土が少し付いていたので
何かと同梱する際は袋か何かに入れて同梱戴けると良いと思います。

対象商品:
24773175
2019-06-27
用途:
観賞植物植え替え
キングスチャペル岩国 様 (その他業種)

観賞植物の植え替えの為に買いました。鉢をかったのでついでに購入できました。大きくて重い商品なので、戸口まで配送していただいてとても感謝です。商品はとても満足しています。また買いたいです。もう一袋買えばよかったと後悔しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする