サンスベリア・金のなる木の土

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 24773245 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

軽石等の粒状用土を配合。
水はけの良い室内向きの清潔な用土。

適合作物サンスベリア・金のなる木 仕様粉なし製法・乾燥良品 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773254
2019-06-17
用途:
植え替え

少し鹿沼土と赤玉が柔らかいのでわりと早く根詰まりするでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする