セントポーリアの土

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4L) 注文コード24773272 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

軽量・清潔・保水性に富んだ、セントポーリア・室内園芸向きの培養土。

適合作物セントポーリア 仕様室内でも安心・軽い素材 容量(L)4 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×26×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-26
用途:
セントポーリアの植え替えに

カラカラに乾いているので、植え付けの前によく湿らす必要がある。 弾いてしまってなかなか吸水しない

1人が参考にしています
対象商品:
24773272
2020-06-11
用途:
セントポーリア植え替え
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでなかなか売っていないのと、お値段もお安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする