ゼラニウムの土

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード24773297 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ゼラニウム専用配合でそのまま使える、保水性・通気性に富んだ培養土。

適合作物ゼラニウム 仕様厳選素材・肥料入り 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
植え付け

ゼラニウムの植え付け用に購入。問題なく使用でき品質、価格とも満足できる商品です。

対象商品:
24773297
2023-07-14
用途:
ゼラニウムに
その他業種

小さなゼラニウム3.5号には多過ぎだったが
夏になり5号鉢には成長したので
余りを次の植え替えに使用して
大きく育ててみようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする