球根の土

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14L) 注文コード 24773333 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。

適合作物球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス) 用途チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×37×9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773342
2018-12-18
用途:
カサブランカの球根を植えました

天然素材・肥料入りなので来年の花を観るのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする