あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 挿し木・種まき・球根用
球根の土
(1件のレビュー)
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25L)
注文コード
24773342
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。
適合作物
球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス)
用途
チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
25
寸法(縦×横×高さH)(cm)
62×42×11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310