菊の土

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14L) 注文コード 24773428 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

上質腐葉土をたっぷりと使い、赤玉土中粒と通気性を高めるビーナスライトを配合した用土。
小菊・大菊の育苗から、本鉢栽培用土として使える。

適合作物 仕様厳選素材・ベストセラー 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×37×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773437
2025-12-04
用途:
菊の栽培
その他業種

綺麗に花が咲きました。高齢者運転免許なしの身には配送していただけるのが助かります。

対象商品:
24773437
2022-10-29
用途:
菊用
その他業種

腐葉土が多く入っています 赤土の大玉も入っていて水はけが良いです

対象商品:
24773437
2023-05-03
用途:
菊栽培観賞用
その他業種

未だ使用せずあと10日ぐらいに使う使う予定ですが・

対象商品:
24773437
2020-09-26
用途:
ガーデニング
その他業種

昨日届きました
梱包しつかりしていました、配送の人も礼儀正しく好感が持てました

対象商品:
24773428
2018-06-28
用途:
大菊栽培に使用します。
サービス業

大菊の培養土は様々で、国華園を始めとしていろんな土を使っている。今回初めてこの製品を使用してみたが、成果を期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする