クレマチスの土

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 24773516 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

クレマチス専用ブレンド。
保水・排水に優れた用土。元肥入り。

適合作物クレマチス 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773516
2023-06-24
用途:
ガーデニング時
その他業種

クレマチスを初めて購入したので、土も専用のものを購入しました。あかぎ園芸の土は信頼できます。今6月末ですが、きれいに花が咲いていて購入して良かったです。

対象商品:
24773525
2021-05-10
用途:
植え付け、植え替えに
その他業種

初めてこちらの土を使って、購入した苗を植え付けました。
根腐れすることもなく、新芽もぐんぐん出てきて、安心しています。
クレマチスの専用土は、お高いものが多いですが、こちらはお手頃価格なので助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする