‐ 水生植物の土 あかぎ園芸 24773534

水生植物の土

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード24773534 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

粘土質の赤土に珪藻土、元肥を配合。
粘り気のある用土。
湿地性植物にも。

適合作物水生植物 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24773534 01294606 - 水生植物の土 花ごころ 水生植物の土 花ごころ 1袋(5L) 929 税込1,022 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773543
2023-05-21
用途:
スイレンの植え替え用に。
電気・ガス・熱供給・水道業

かなりサラサラの土なので、バケツにぶちまける際に砂埃が出るので、その点は注意。
粘土の調整も行いやすく、ホームセンタにあるものよりも安いのでお得。
赤土色なので、黒色が好みならば注意が必要。

対象商品:
24773543
2022-10-14
用途:
近郊の量販店では見られない14L袋・価格も荒木土より安くサラサラで扱いやすさ抜群です。
かじよし住宅 様 (不動産業)

大入り14L袋で割安のため購入を決めました。土質も非常にサラサラして扱い易さにびっくりです。水を加えながら適度な粘りがでるまで練ってから使うようです。そのままでは土質がレンコンや株になじみ難いのでしょうね。花つきだけでなく翌年の株の育成・健やかなレンコンの成長のためにもよくねりましょうね。

対象商品:
24773543
2022-07-12
用途:
水生植物の植え込み

以前は「荒木田土」を使用していたが、購入した「水生植物の土」の方が扱いやすく、底泥の巻き上げも少ない。 蓮の実生に使っているが、順調に育っており、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
24773543
2022-07-29
用途:
実生蓮の植え込み

荒田土と違い泥の巻上げがほとんど無く、成長も順調です。

対象商品:
24773534
2022-05-23
用途:
水芭蕉の栽培に使用
済生会松山病院 循環器内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

これまで他の方法ではすぐに枯れたり腐ったりしていましたが、この土で栽培するととても元気で青々と茂ってます。

対象商品:
24773543
2016-10-10
用途:
蓮・睡蓮の植替え
宗教法人 賢徳寺 様 (その他業種)

一袋の量も多く、値段も安かったですが、正直あまり期待していませんでした
ところが、実際商品を見てみると、今まで購入していたほかの商品より上等な培養土でした
これなら多くの方にもお薦めできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする