化成肥料 8-8-8

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 24773595 品番
在庫数量:残り98点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。
基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。

仕様まきやすい タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773595
2026-01-11
用途:
畑作業
サービス業

家庭菜園の土づくりに使用します。10kgの重たいものを配送して頂き助かります。

2025-09-28
用途:
追肥

家庭菜園でほとんどの野菜の追肥に最適で安心して使っています。

対象商品:
24773586
2024-05-22
用途:
地区の水辺愛護会の花壇整備に使用する。
その他業種

他社の肥料を使っていたが、価格が高かったのでこんかいからへんこうした。未だ使用していないがよい結果を期待している。

対象商品:
24773595
2023-12-24
用途:
庭木の肥料として
大貫雄二郎一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

園芸ショップでは持って帰るのに重いのですが、配達してもらって価格も安いのでとても助かります。

対象商品:
24773595
2017-03-18
用途:
芝生の肥料として
農・林・水産業

元肥追肥など多方面に使用でき
助かっています。
芝生も硬く育ち刈り取った後がきれいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする